SIEMENS - SIE8MR21704E IGROTERMOSTATO 230V, 0-60C - 8MR21704E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 6 A
Soglia di intervento regolabile umidità relativa dell'aria - 50...90 %
Tipo di montaggio - Fissaggio a morsetto
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto invertitore (NO/NC)
Con visualizzazione digitale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SIVACON 8MR2
EAN
4019169686624
Codice prodotto
SIE8MR21704E
Cod. produttore
8MR21704E
Produttore
SIE
Corrente nominale In:
6 A
Soglia di intervento regolabile umidità relativa dell'aria:
50...90 %
Tipo di montaggio:
Fissaggio a morsetto
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto invertitore (NO/NC)
Con visualizzazione digitale:
no




