pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR21702KB TERMOSTATO COMPATTO - 8MR21702KB

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Campo di regolazione della temperatura - -10...50 °C

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a morsetto

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Con visualizzazione digitale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047624353415

Codice prodotto

SIE8MR21702KB

Cod. produttore

8MR21702KB

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

10 A

Campo di regolazione della temperatura:

-10...50 °C

Tipo di montaggio:

Fissaggio a morsetto

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Con visualizzazione digitale:

no

piccolo termostato NO (raffreddamento) -10 ... +50 °C

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS