pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR21701C IGROSTATO MECCANICO - 8MR21701C

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 5 A

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4019169672948

Codice prodotto

SIE8MR21701C

Cod. produttore

8MR21701C

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

5 A

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tipo di montaggio:

Altro

Igrostato meccanico 35 ... 95% RF, 5 A AC 250 V MFR012 01220.0-00

La climatizzazione di sistema SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose.

Dettagli tecnici:

  • Intervallo di umidità: 35 ... 95% RF
  • Corrente: 5 A AC 250 V
  • Numero di modello: MFR012 01220.0-00

Vantaggi per il cliente:

  • Impedisce la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo.
  • Protegge da anomalie di funzionamento consequenziate.
  • Portfolio che include ventilatori con filtro, dispositivi di raffreddamento e riscaldamento, e termostati.
  • Possibilità di impiegare armadi ventilati per assicurare la climatizzazione di sistema mediante la convezione naturale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS