pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR21701AF IGROSTATO ELETTRONICO - 8MR21701AF

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Soglia di intervento regolabile umidità relativa dell'aria - 40...90 %

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a morsetto

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto invertitore (NO/NC)

  • Con visualizzazione digitale -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

SIVACON 8MR2

EAN

4019169686952

Codice prodotto

SIE8MR21701AF

Cod. produttore

8MR21701AF

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

8 A

Soglia di intervento regolabile umidità relativa dell'aria:

40...90 %

Tipo di montaggio:

Fissaggio a morsetto

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto invertitore (NO/NC)

Con visualizzazione digitale:

igrostato elettronico EFR012 AC 230V, 40-90 % RF Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.