pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR21320AB SCALDSEMICONDTERM120-250V,100W,25GC - 8MR21320AB

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 100 W

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 120...240 V

  • Con soffiante - no

  • Con termostato per ambienti -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1743 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4019169675086

Codice prodotto

SIE8MR21320AB

Cod. produttore

8MR21320AB

Produttore

SIE

Potenza nominale:

100 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

120...240 V

Con soffiante:

no

Con termostato per ambienti:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

120...240 V

Larghezza:

60 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

SIVACON 8MR

La climatizzazione di sistema SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose.

Dettagli tecnici:

  • 120 ... 240 V
  • 100 W
  • 25 °C
  • CSF060
  • 06012.0-00

Vantaggi per il cliente:

  • Impedisce la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo.
  • Protegge da anomalie di funzionamento conseguenti.
  • Portfolio che spazia dai ventilatori con filtro ai dispositivi di raffreddamento e riscaldamento fino ai termostati.
  • Possibilità di utilizzare armadi ventilati in locali tecnici per la climatizzazione tramite convezione naturale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS