SIEMENS - SIE8MR21305A SCALDIGLIA UL 110-250V,150W - 8MR21305A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 150 W
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 120...240 V
Con soffiante - no
Tensione d'esercizio in DC - 120...240 V
Con termostato per ambienti - no
Confezione
1 PZ
EAN
4019169672696
Codice prodotto
SIE8MR21305A
Cod. produttore
8MR21305A
Produttore
SIE
Potenza nominale:
150 W
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
120...240 V
Con soffiante:
no
Tensione d'esercizio in DC:
120...240 V
Con termostato per ambienti:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
120...240 V
Larghezza:
70 mm
Altezza:
220 mm
Profondità:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS