pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR21224A SOFFIANTE COMPATTO 230VAC,250W - 8MR21224A

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 250 W

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Con soffiante - sì

  • Con termostato per ambienti - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4419 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4019169686464

Codice prodotto

SIE8MR21224A

Cod. produttore

8MR21224A

Produttore

SIE

Potenza nominale:

250 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Con soffiante:

sì

Con termostato per ambienti:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Larghezza:

100 mm

Altezza:

182 mm

Profondità:

85 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

    Termoventilatori compatti HGL 046 230V, 250W (UL approved)

    Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR per l'interno del quadro.
    • Assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici.
    • Previene la formazione di condensa e danneggiamenti dovuti al gelo.
    • Portfolio include ventilatori con filtro, condizionatori, riscaldatori e termostati.
    • Utilizzabile in locali tecnici con quadri aerati e climatizzazione assicurata dalla convezione naturale.

    Benefici per il cliente:

    • Protegge dai guasti funzionali conseguenti a condizioni ambientali gravose.
    • Migliora l'affidabilità degli apparecchi installati nel quadro.
    • Versatilità d'uso nei sistemi di climatizzazione sia attivi che passivi.
    • Contribuisce a mantenere un ambiente di lavoro ottimale e sicuro.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS