pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF18883BS4 ARMADIO SA IP40 HXWXD 1800X800X800 - 8MF18883BS4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869538938

Codice prodotto

SIE8MF18883BS4

Cod. produttore

8MF18883BS4

Produttore

SIE

SIVACON

Involucro del quadro elettrico, modulare e versatile, adatto per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Secondo IEC 62208
  • IP40
  • A: 1800 mm
  • L: 800 mm
  • P: 800 mm
  • Disponibile in 90 grandezze e combinabile con più di 2.000 elementi singoli
  • Applicazioni standard: quadri completi in tre esecuzioni: chiuso, ventilato e con finestra di ispezione
  • Testato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, alla prova durto e riguardo al grado di protezione dei rivestimenti
  • Software SIMARIS therm per calcolare il dimensionamento corretto della dispersione del calore

Vantaggi per il cliente:

  • Assemblati a vite con elevata stabilità
  • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per elevata resistenza alle influenze ambientali, come l'umidità
  • Disponibili varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
  • Fornibili in colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS