pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF18883BR5 ARMADIO SI IP55 HXWXD 1800X800X800 - 8MF18883BR5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869539898

Codice prodotto

SIE8MF18883BR5

Cod. produttore

8MF18883BR5

Produttore

SIE

    SIVACON, involucro del quadro elettrico

    Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A: 1800 mm, L: 800 mm, P: 800 mm
    • Conformità: secondo IEC 62208 e IEC 61439
    • Grado di protezione: IP55
    • Disponibilità in 90 grandezze e combinazioni con oltre 2000 elementi singoli
    • Varianti: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Testato per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, urti e fuoco
    • Assemblaggio a vite per elevata stabilità
    • Opzioni di colori speciali e funzionali disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzioni adattabili per soddisfare esigenze specifiche dei clienti
    • Aumento della creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
    • Facilità di dimensionamento della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
    • Elevata resistenza alle influenze ambientali, come l'umidità
    • Disponibilità di varianti antisismiche e involucri elettromagneticamente compatibili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS