SIEMENS - SIE8MF18853BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 1800X800X500 - 8MF18853BS5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
380 Kg CO₂-eq
EAN
4001869541174
Codice prodotto
SIE8MF18853BS5
Cod. produttore
8MF18853BS5
Produttore
SIE
SIVACON 8MF1
Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- Involucro del quadro elettrico secondo IEC 62208
- IP55
- A: 1800 mm
- L: 800 mm
- P: 500 mm
- Testato secondo IEC 61439 riguardo a resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, prova d'urto, grado di protezione dei rivestimenti, integrità del collegamento del conduttore di protezione, capacità di dispersione della potenza dissipata
Vantaggi per il cliente:
- Assemblati a vite e caratterizzati da elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri assicurano una resistenza elevata alle influenze ambientali, come l'umidità
- Disponibili varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
- Fornibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


