pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF18853BR4 ARMADIO SI IP40 HXWXD 1800X800X500 - 8MF18853BR4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869540993

Codice prodotto

SIE8MF18853BR4

Cod. produttore

8MF18853BR4

Produttore

SIE

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP40

Con piastra di montaggio:

Resistenza agli urti:

IK09

Indipendente:

no

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

Numero di serrature:

0

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Modello ad angolo:

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

9800 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

540 N

Con porta:

no

Coperchio trasparente:

no

Prestampaggi in rilievo:

no

SIVACON

Involucro del quadro elettrico, senza pareti laterali, progettato secondo IEC 62208 e con grado di protezione IP40.

Dettagli tecnici:

  • A: 1800 mm
  • L: 800 mm
  • P: 500 mm

Vantaggi per il cliente:

  • Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
  • Completamente premontati, adattati alle esigenze o sviluppati in modo interamente personalizzato.
  • Disponibile in 90 grandezze e combinabile con più di 2.000 elementi singoli.
  • Quadri completi disponibili in tre esecuzioni: chiuso, ventilato e con finestra di ispezione.
  • Testati riguardo a resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, alla prova d'urto.
  • Caratteristiche di assemblaggio a vite per elevata stabilità.
  • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza elevata alle influenze ambientali.
  • Varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici compatibili elettromagneticamente.
  • Fornibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.