SIEMENS - SIE8MF18852GS30 STRUTTURA ZINCATA H1800 W800 D500 - 8MF18852GS30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
4001869544199
Codice prodotto
SIE8MF18852GS30
Cod. produttore
8MF18852GS30
Produttore
SIE
SIVACON
Il sistema modulare SIVACON 8MF1 offre soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- Struttura per involucro standard
- A: 1800 mm
- L: 800 mm
- P: 500 mm
- Zincato
- Testati in conformità a IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, alla prova durto, grado di protezione dei rivestimenti, integrità del collegamento del conduttore di protezione e capacità di dispersione della potenza dissipata.
- Disponibili varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili.
Vantaggi per il cliente:
- Armadi di sistema SIVACON 8MF1 assemblati a vite con elevata stabilità.
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per alta resistenza alle influenze ambientali, come l'umidità.
- Fornibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


