SIEMENS - SIE8MF18843BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 1800X800X400 - 8MF18843BS5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
380 Kg CO₂-eq
EAN
4001869539553
Codice prodotto
SIE8MF18843BS5
Cod. produttore
8MF18843BS5
Produttore
SIE
- Secondo IEC 62208, grado di protezione IP55
- Dimensioni: A: 1800 mm, L: 800 mm, P: 400 mm
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con oltre 2.000 elementi singoli
- Armadi completi in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Testati secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, calore, fuoco e urti
- Assemblato a vite per elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza ambientale
- Disponibili varianti antisismiche e involucri vuoti per compatibilità elettromagnetica
- Soluzioni su misura che supportano la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
- Possibilità di calcolare facilmente la dispersione del calore con il software SIMARIS therm
- Maggiore resistenza alle influenze ambientali, come l'umidità
- Flessibilità con colori speciali e varianti multicolore senza un aumento significativo del tempo di consegna
SIVACON, involucro del quadro elettrico
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile che consente soluzioni personalizzate per vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


