pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF18682GS30 STRUTTURA ZINCATA H1800 W600 D800 - 8MF18682GS30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869484983

Codice prodotto

SIE8MF18682GS30

Cod. produttore

8MF18682GS30

Produttore

SIE

SIVACON

Struttura per involucro standard, A: 1800 mm, L: 600 mm, P: 800 mm, zincato.

Dettagli tecnici:

  • A: 1800 mm
  • L: 600 mm
  • P: 800 mm
  • Conformità a IEC 61439
  • Assemblati a vite
  • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
  • Varianti antisismiche disponibili

Vantaggi per il cliente:

  • Soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
  • Quadri di sistema disponibili in tre esecuzioni: chiuso, ventilato e con finestra di ispezione.
  • Disponibili varianti multicolore - con un aumento minimo del tempo di consegna.
  • Calcolabilità del dimensionamento corretto della dispersione del calore con il software SIMARIS therm.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS