pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF18653VS4 ARMADIO SA IP20 HXWXD1800X600X500 - 8MF18653VS4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

508 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869541525

Codice prodotto

SIE8MF18653VS4

Cod. produttore

8MF18653VS4

Produttore

SIE

SIVACON

Involucro del quadro elettrico modulare SIVACON 8MF1 progettato secondo IEC 62208, per offrire soluzioni personalizzate per settori e applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Con alette di ventilazione
  • IP20
  • A: 1800 mm
  • L: 600 mm
  • P: 500 mm
  • Testati secondo IEC 61439 riguardo a resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, alla prova d'urto, al grado di protezione dei rivestimenti, all'integrità del collegamento del conduttore di protezione e alla capacità di dispersione della potenza dissipata.
  • Disponibili in 90 grandezze e combinabili con più di 2.000 elementi singoli.
  • Varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili.
  • Fornibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore.

Vantaggi per il cliente:

  • Soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
  • Completamente premontati e adattati alle esigenze.
  • Assemblati a vite con elevata stabilità.
  • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza elevata alle influenze ambientali, come l'umidità.
  • Aumento minimo del tempo di consegna per varianti multicolore.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS