pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF18643BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 1800X600X400 - 8MF18643BS5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

380 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869539515

Codice prodotto

SIE8MF18643BS5

Cod. produttore

8MF18643BS5

Produttore

SIE

SIVACON 8MF1

Il sistema modulare SIVACON 8MF1 offre soluzioni su misura per diversi settori e applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Involucro del quadro elettrico secondo IEC 62208
  • Grado di protezione: IP55
  • A: 1800 mm
  • L: 600 mm
  • P: 400 mm
  • Testati secondo IEC 61439 riguardo a resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, alla prova d'urto, grado di protezione dei rivestimenti, integrità del collegamento del conduttore di protezione e capacità di dispersione della potenza dissipata.

Vantaggi per il cliente:

  • Assemblati a vite per elevata stabilità.
  • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza elevata alle influenze ambientali, come l'umidità.
  • Varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili disponibili.
  • Fornibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore, con un aumento minimo del tempo di consegna.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS