pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF18643BR5 ARMADIO SI IP55 HXWXD 1800X600X400 - 8MF18643BR5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

380 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869539836

Codice prodotto

SIE8MF18643BR5

Cod. produttore

8MF18643BR5

Produttore

SIE

SIVACON 8MF1

Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Involucro del quadro elettrico senza pareti laterali
  • Secondo IEC 62208
  • IP55
  • A: 1800 mm
  • L: 600 mm
  • P: 400 mm
  • Testati secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, e altri requisiti
  • Disponibilità in 90 grandezze e combinabile con oltre 2.000 elementi singoli

Vantaggi per il cliente:

  • Assemblati a vite per elevata stabilità
  • Involucri zincati elettroliticamente everniciati a polveri per resistenza alle influenze ambientali
  • Varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
  • Disponibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS