SIEMENS - SIE8MF18643BR4 ARMADIO SI IP40 HXWXD 1800X600X400 - 8MF18643BR4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
380 Kg CO₂-eq
EAN
4001869539195
Codice prodotto
SIE8MF18643BR4
Cod. produttore
8MF18643BR4
Produttore
SIE
SIVACON
Involucro del quadro elettrico, senza pareti laterali, versatile per diverse esigenze industriali.
Dettagli tecnici:
- Standard: IEC 62208
- Grado di protezione: IP40
- A: 1800 mm
- L: 600 mm
- P: 400 mm
Vantaggi per il cliente:
- Assemblati a vite con elevata stabilità.
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza elevata alle influenze ambientali.
- Disponibili varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili.
- Fornibili in molti colori speciali e funzionali con un aumento minimo del tempo di consegna.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


