SIEMENS - SIE8MF18453BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 1800X400X500 - 8MF18453BS5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
380 Kg CO₂-eq
EAN
4001869541150
Codice prodotto
SIE8MF18453BS5
Cod. produttore
8MF18453BS5
Produttore
SIE
SIVACON
Involucro del quadro elettrico versatile che soddisfa esigenze industriali personalizzate.
Dettagli tecnici:
- Secondo IEC 62208
- IP55
- A: 1800 mm
- L: 400 mm
- P: 500 mm
- Disponibile in 90 grandezze e combinabile con più di 2.000 elementi singoli
- Teste secondo IEC 61439: resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, alla prova d'urto e riguardo al grado di protezione dei rivestimenti
Vantaggi per il cliente:
- Assemblati a vite con elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza elevata alle influenze ambientali
- Varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettromagneticamente compatibili disponibili
- Fornibili in colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


