SIEMENS - SIE8MF18263BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 1800X1200X600 - 8MF18263BS5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
380 Kg CO₂-eq
EAN
4001869539683
Codice prodotto
SIE8MF18263BS5
Cod. produttore
8MF18263BS5
Produttore
SIE
- Secondo IEC 62208
- Grado di protezione: IP55
- Dimensioni: A: 1800 mm, L: 1200 mm, P: 600 mm
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2.000 elementi singoli
- Opzioni di armadio: chiusa, ventilata e con finestradi ispezione
- Testato secondo IEC 61439 riguardo a resistenza alla corrosione e al calore
- Assemblati a vite per elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
- Varianti antisismiche disponibili
- Involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
- Colori speciali e funzionali disponibili su richiesta
- Soluzioni personalizzabili che rispondono a specifiche esigenze industriali
- Facilitano la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
- Facile calcolo della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
- Elevata resistenza alle influenze ambientali come l'umidità
- Opzioni di consegna rapide anche per varianti multicolore
SIVACON, involucro del quadro elettrico
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 offre soluzioni modulari su misura per una vasta gamma di settori e applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


