SIEMENS - SIE8MF18243BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 1800X1200X400 - 8MF18243BS5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4001869539676
Codice prodotto
SIE8MF18243BS5
Cod. produttore
8MF18243BS5
Produttore
SIE
SIVACON
Involucro del quadro elettrico progettato per soddisfare le esigenze di vari settori e applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- Secondo IEC 62208
- IP55
- A: 1800 mm
- L: 1200 mm
- P: 400 mm
- Testati in conformità a IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento e alla prova durto
- Disponibili in 90 grandezze e combinabili con più di 2.000 elementi singoli
Vantaggi per il cliente:
- Soluzioni su misura per quasi tutti i settori e applicazioni industriali
- Assemblati a vite con elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza elevata alle influenze ambientali
- Varianti antisismiche ed involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
- Disponibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


