pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF18083BS4 ARMADIO SA IP40 HXWXD 1800X1000X800 - 8MF18083BS4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

380 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869539010

Codice prodotto

SIE8MF18083BS4

Cod. produttore

8MF18083BS4

Produttore

SIE

SIVACON

Involucro del quadro elettrico versatile per soddisfare diverse esigenze industriali.

Dettagli tecnici:

  • Normativa: secondo IEC 62208
  • Grado di protezione: IP40
  • Dimensioni: A: 1800 mm, L: 1000 mm, P: 800 mm
  • Test di conformità: IEC 61439 riguardo a resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, alla prova durto, grado di protezione dei rivestimenti, integrità del collegamento del conduttore di protezione e capacità di dispersione della potenza dissipata.

Vantaggi per il cliente:

  • Completamente premontati e adattati alle esigenze del cliente.
  • Disponibile in 90 grandezze e combinabile con oltre 2.000 elementi singoli.
  • Quadri completi disponibili in tre esecuzioni: chiuso, ventilato e con finestra di ispezione.
  • Assemblati a vite con elevata stabilità.
  • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza elevata alle influenze ambientali.
  • Varianti antisismiche e involucri vuoti disponibili.
  • Fornibili in vari colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS