pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF18083BR5 ARMADIO SI IP55 HXWXD 1800X1000X800 - 8MF18083BR5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869539973

Codice prodotto

SIE8MF18083BR5

Cod. produttore

8MF18083BR5

Produttore

SIE

SIVACON 8MF1

Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Involucro del quadro elettrico, senza pareti laterali
  • Secondo IEC 62208
  • IP55
  • A: 1800 mm
  • L: 1000 mm
  • P: 800 mm
  • Testati secondo IEC 61439 riguardo a resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco,al sollevamento, alla prova durto, grado di protezione dei rivestimenti, integrità del collegamento del conduttore di protezione e capacità di dispersione della potenza dissipata

Vantaggi per il cliente:

  • Assemblati a vite e caratterizzati per l'elevata stabilità
  • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per una resistenza elevata alle influenze ambientali
  • Varianti antisismiche disponibili
  • Involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
  • Fornibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS