SIEMENS - SIE8MF18083BR4 ARMADIO SI IP40 HXWXD 1800X1000X800 - 8MF18083BR4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
380 Kg CO₂-eq
EAN
4001869539331
Codice prodotto
SIE8MF18083BR4
Cod. produttore
8MF18083BR4
Produttore
SIE
SIVACON, involucro del quadro elettrico
Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- senza pareti laterali
- secondo IEC 62208
- IP40
- A: 1800 mm
- L: 1000 mm
- P: 800 mm
Vantaggi per il cliente:
- Completamente premontati, adattati alle esigenze o sviluppati in modo interamentepersonalizzato.
- Disponibile in 90 grandezze e combinabile con più di 2.000 elementi singoli.
- Quadri completi in tre esecuzioni: chiuso, ventilato e con finestra di ispezione.
- Testati riguardo a resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, alla prova durto nonché riguardo al grado di protezione dei rivestimenti.
- Calcolo del dimensionamento corretto della dispersione del calore di quadri elettrici con il software SIMARIS therm.
- Assemblati a vite e si contraddistinguono per l'elevata stabilità.
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri assicurano una resistenza elevata alle influenze ambientali.
- Varianti antisismiche ed involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili disponibili.
- Fornibili secondo necessità in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


