SIEMENS - SIE8MF18053BR4 ARMADIO SI IP40 HXWXD 1800X1000X500 - 8MF18053BR4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 500 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4001869541013
Codice prodotto
SIE8MF18053BR4
Cod. produttore
8MF18053BR4
Produttore
SIE
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP40
Con piastra di montaggio:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Indipendente:
no
Con porta di visione:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
2
Accoppiabile:
sì
Fissaggio al palo:
no
Modello da parete da terra:
sì
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
sì
Numero di serrature:
0
Incasso a parete:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Modello ad angolo:
sì
Con porta di ventilazione:
no
Montaggio intermedio:
sì
Numero RAL:
7035
Esecuzione EMC:
no
Adatto per montaggio metrico:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Con porta posteriore:
no
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
9800 N
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:
540 N
Con porta:
no
Coperchio trasparente:
no
Prestampaggi in rilievo:
no
SIVACON
Involucro del quadro elettrico, senza pareti laterali, progettato per soddisfare una vasta gamma di esigenze industriali con un sistema modulare versatile.
Dettagli tecnici:
- Standard: IEC 62208
- Grado di protezione: IP40
- Dimensioni: A: 1800 mm, L: 1000 mm, P: 500 mm
- Test conformi a IEC 61439 riguardo a resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, alla prova durto, grado di protezione dei rivestimenti, integrità del collegamento del conduttore di protezione e capacità di dispersione della potenza dissipata.
- Varianti antisismiche e involucri vuoti disponibili per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili.
- Dimensionamento della dispersione del calore calcolabile con software SIMARIS therm.
Vantaggi per il cliente:
- Armadi di sistema assemblati a vite con elevata stabilità.
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per elevata resistenza alle influenze ambientali.
- Disponibilità di molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.


