pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF12853BR5 ARMADIO SI IP55 HXWXD 2200X800X500 - 8MF12853BR5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

380 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869541471

Codice prodotto

SIE8MF12853BR5

Cod. produttore

8MF12853BR5

Produttore

SIE

    Sivacon

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile che consente soluzioni su misura per applicazioni industriali e la costruzione di quadri elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Involucro del quadro elettrico senza pareti laterali, secondo IEC 62208
    • Grado di protezione IP55
    • Dimensioni: A: 2200 mm, L: 800 mm, P: 500 mm
    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
    • Varianti disponibili: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Testato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore e capacità di dispersione della potenza dissipata
    • Compatibilità con software SIMARIS therm per il calcolo della dispersione del calore

    Vantaggi per i clienti:

    • Assemblaggio a vite per un'elevata stabilità
    • Involucri zincati e verniciati a polveri per resistenza alle influenze ambientali come l'umidità
    • Varianti antisismiche e involucri per quadri elettrici compatibili elettromagneticamente
    • Disponibilità di colori speciali e varianti multicolore con tempi di consegna minimi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS