SIEMENS - SIE8MF12802UW703C PARTIZIONE H2200 D800 - 8MF12802UW703C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Adatto per armadi di profondità - 800 mm
Altezza - 2200 mm
Tipo superficie - Zincato
Con cavo in ingresso - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869487816
Codice prodotto
SIE8MF12802UW703C
Cod. produttore
8MF12802UW703C
Produttore
SIE
Materiale:
Acciaio
Adatto per armadi di profondità:
800 mm
Altezza:
2200 mm
Tipo superficie:
Zincato
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
- A: 2200 mm
- P: 800 mm
- Assemblati a vite per elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza agli agenti ambientali
- Varianti antisismiche disponibili
- Involucri per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
- Opzioni di personalizzazione in vari colori speciali e funzionali
- Conformità alla norma IEC 61439
- Possibilità di creare soluzioni personalizzate che aggiungono valore nella costruzione dei quadri elettrici
- Facilità di calcolo della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
- Disponibilità di armadi completi in diverse esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Elevata resistenza alla corrosione, al calore e al fuoco contribuisce alla longevità del prodotto
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile che consente soluzioni su misura per diversi settori e applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


