SIEMENS - SIE8MF12683BR5 ARMADIO SI IP55 HXWXD 2200X600X800 - 8MF12683BR5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
380 Kg CO₂-eq
EAN
4001869494715
Codice prodotto
SIE8MF12683BR5
Cod. produttore
8MF12683BR5
Produttore
SIE
- Dimensioni: A: 2200 mm, L: 600 mm, P: 800 mm
- Conforme a IEC 62208 e IEC 61439
- Grado di protezione: IP55
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
- Varianti disponibili: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Testato per resistenza alla corrosione, al calore, al fuoco, e agli urti
- Design assemblato a vite per elevata stabilità
- Supporto per la creazione di valore aggiunto nella costruzione di quadri elettrici
- Elevata resistenza alle influenze ambientali grazie agli involucri zincati e verniciati a polveri
- Opzioni antisismiche e involucri compatibili elettromagneticamente disponibili
- Possibilità di personalizzazione in vari colori speciali, anche in varianti multicolore
- Calcolo semplice della dispersione di calore con il software SIMARIS therm
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è progettato per soluzioni su misura nel settore elettrico, combinando versatilità e capacità di adattamento alle esigenze specifiche degli utenti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


