SIEMENS - SIE8MF12663BR5 ARMADIO SI IP55 HXWXD 2200X600X600 - 8MF12663BR5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
380 Kg CO₂-eq
EAN
4001869494708
Codice prodotto
SIE8MF12663BR5
Cod. produttore
8MF12663BR5
Produttore
SIE
SIVACON
Involucro del quadro elettrico, senza pareti laterali, progettato per soddisfare le esigenze industriali.
Dettagli tecnici:
- Normativa: secondo IEC 62208
- Grado di protezione: IP55
- A: 2200 mm
- L: 600 mm
- P: 600 mm
- Modularità: disponibile in 90 grandezze e combinabile con più di 2.000 elementi singoli
- Quadri completi: disponibili in tre esecuzioni - chiuso, ventilato e con finestra di ispezione
- Test: conformità a IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, prova durto, grado di protezione dei rivestimenti, integrità del collegamento del conduttore di protezione e capacità di dispersione della potenza dissipata
- Software: SIMARIS therm per calcolare il dimensionamento corretto della dispersione del calore
Vantaggi per il cliente:
- Assemblaggio: gli armadi di sistema sono assemblati a vite, offrendo elevata stabilità
- Resistenza: involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri garantiscono resistenza alle influenze ambientali, come l'umidità
- Varianti: disponibili varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
- Colori speciali: fornibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


