pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF12443BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 2200X400X400 - 8MF12443BS5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

380 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869539737

Codice prodotto

SIE8MF12443BS5

Cod. produttore

8MF12443BS5

Produttore

SIE

    SIVACON

    Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Certificazione secondo IEC 62208, IP55
    • Dimensioni: A: 2200 mm, L: 400 mm, P: 400 mm
    • Disponibilità in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
    • Armadi disponibili in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Testati secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, al calore e al fuoco
    • Assemblati a vite per alta stabilità
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
    • Varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzioni personalizzate che supportano la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
    • Facile calcolo del dimensionamento della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
    • Possibilità di varianti in molti colori speciali e funzionali, con un aumento minimo del tempo di consegna
    • Elevata resistenza alle influenze ambientali, come l'umidità

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS