pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF12043BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 2200X1000X400 - 8MF12043BS5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

380 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869494418

Codice prodotto

SIE8MF12043BS5

Cod. produttore

8MF12043BS5

Produttore

SIE

    SIVACON, involucro del quadro elettrico

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 offre soluzioni modulari e personalizzabili per la costruzione di quadri elettrici,adattandosi a quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Conformità agli standard IEC 62208 e IEC 61439
    • Classe di protezione IP55
    • Dimensioni: A: 2200 mm, L: 1000 mm, P: 400 mm
    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con oltre 2000 elementi singoli
    • Armadi disponibili in esecuzioni chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Resistenza alla corrosione, al calore e al fuoco, testata secondo normative specifiche
    • Possibilità di calcolo della dispersione del calore con il software SIMARIS therm

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata stabilità grazie all'assemblaggio a vite degli armadi
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per una resistenza ottimale all'umidità
    • Disponibilità di varianti antisismiche e involucri vuoti per compatibilità elettromagnetica
    • Armadi personalizzabili in molti colori speciali e funzionali, inclusa opzione multicolore con ridotto tempo di consegna

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS