SIEMENS - SIE8MF12043BR5 ARMADIO SI IP55 HXWXD 2200X1000X400 - 8MF12043BR5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
380 Kg CO₂-eq
EAN
4001869494814
Codice prodotto
SIE8MF12043BR5
Cod. produttore
8MF12043BR5
Produttore
SIE
- Dimensioni: A: 2200 mm, L: 1000 mm, P: 400 mm
- Conformità: secondo IEC 62208 e IEC 61439
- Grado di protezione: IP55
- Disponibilità in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
- Varianti disponibili: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Assemblaggio: a vite, con elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per alta resistenza ambientale
- Opzioni speciali: varianti antisismiche e involucri elettromagneticamente compatibili
- Calcolo della dispersione del calore con software SIMARIS therm
- Versatilità: il sistema modulare si adattafacilmente a diverse esigenze industriali.
- Personalizzazione: armadi completamente premontati o sviluppati su misura.
- Resistenza superiore a fattori ambientali come umidità e calore.
- Possibilità di ordinare in diversi colori speciali e varianti multicolore senza ritardi significativi nella consegna.
- Supporto per garantire la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici.
SIVACON, involucro del quadro elettrico
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 offre soluzioni modulari personalizzabili per la costruzione di quadri elettrici in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


