pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF10882UD110A SIVACON TETTO CHIUSO - 8MF10882UD110A

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Zincato

  • Con sfiato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869486819

Codice prodotto

SIE8MF10882UD110A

Cod. produttore

8MF10882UD110A

Produttore

SIE

Larghezza:

800 mm

Profondità:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Zincato

Con sfiato:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile, progettato per personalizzare soluzioni per vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: L: 800 mm, P: 800 mm
    • Grado di protezione: IP55
    • Assemblaggio a vite per elevata stabilità
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza alle influenze ambientali
    • Varie versioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Conformità a IEC 61439 con test su corrosione, resistenza al calore e fuoco, urti e integrità del collegamento del conduttore di protezione
    • Disponibilità di varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
    • Colori speciali disponibili su richiesta, anche varianti multicolore

    Vantaggi per i clienti:

    • Supporto alla creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
    • Possibilità di calcolare il dimensionamento corretto della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
    • Adattamento alle esigenze specifiche dei clienti con oltre 2.000 elementi singoli
    • Disponibilità di armadi completi per applicazioni standard, facilitando l'installazione
    • Ridotto aumento dei tempi di consegna per colori speciali e varianti multicolore

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS