pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF10882UB120 SIVACON BASE IP55 - 8MF10882UB120

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Larghezza - 800 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869486017

Codice prodotto

SIE8MF10882UB120

Cod. produttore

8MF10882UB120

Produttore

SIE

Materiale:

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Larghezza:

800 mm

Profondità:

800 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    SIVACON

    Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: P: 800 mm, L: 800 mm
    • Resistenza alla corrosione, al calore e al fuoco, testati secondo IEC 61439
    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
    • Armadi completi in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Assemblati a vite per un'elevata stabilità
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
    • Varie opzioni antisismiche e involucri compatibili con dispositivi elettromagnetici
    • Possibilità di colori speciali e varianti multicolore con tempi di consegna minimi

    Vantaggi per i clienti:

    • Supporta la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
    • Progettazione flessibile per adattarsi a esigenze specifiche
    • Calcolo semplificato della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
    • Elevata resistenza alle influenze ambientali, come l'umidità

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS