SIEMENS - SIE8MF10863BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 2000X800X600 - 8MF10863BS5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
380 Kg CO₂-eq
EAN
4001869494142
Codice prodotto
SIE8MF10863BS5
Cod. produttore
8MF10863BS5
Produttore
SIE
SIVACON, involucro del quadro elettrico , secondo IEC 62208, IP55, A: 2000 mm, L: 800 mm, P: 600 mm Larmadio di sistema SIVACON 8MF1 - Tanto versatile quanto lo sono le vostre esigenze Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 si contraddistinguono soprattutto per le caratteristiche seguenti: 1. Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 sono assemblati a vite e si contraddistinguono per lelevata stabilità. 2. Gli involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri assicurano una resistenza elevata alle influenze ambientali, ad es. allumidità. 3. Sono inoltre disponibili varianti antisismiche ed anche involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili. 4. Gli armadi di sistema SIVACON 8MF sono fornibili secondo necessità in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore - con un aumento minimo del tempo di consegna.

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


