SIEMENS - SIE8MF10863BR4 ARMADIO SI IP40 HXWXD 2000X800X600 - 8MF10863BR4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
380 Kg CO₂-eq
EAN
4001869493749
Codice prodotto
SIE8MF10863BR4
Cod. produttore
8MF10863BR4
Produttore
SIE
- Involucro del quadro elettrico senza pareti laterali, secondo IEC 62208
- Classe di protezione IP40
- Dimensioni: A: 2000 mm, L: 800 mm, P: 600 mm
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
- Armadi completi in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Testato secondo la norma IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco
- Assemblati a vite con elevata stabilità
- Supportano la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri peruna resistenza elevata alle influenze ambientali
- Varianti antisismiche disponibili e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
- Possibilità di personalizzazione in molti colori speciali e funzionalicon un aumento minimo del tempo di consegna
- Calcolo facilmente eseguibile della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è tanto versatile quanto lo sono le vostre esigenze, offrendo soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


