SIEMENS - SIE8MF10862UD100A TETTO IP40 W800 D600 - 8MF10862UD100A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Profondità - 600 mm
Materiale - Acciaio
Tipo superficie - Zincato
Con sfiato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869486604
Codice prodotto
SIE8MF10862UD100A
Cod. produttore
8MF10862UD100A
Produttore
SIE
Larghezza:
800 mm
Profondità:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Zincato
Con sfiato:
no
Adatto per impiego all'esterno:
no
Con cavo in ingresso:
no
- Compatibilità: Conforme a IEC 61439.
- Dimensioni: L: 800 mm, P: 600 mm.
- Tipi di armadi disponibili: chiusi, ventilati e con finestra di ispezione.
- Materiale: Struttura in acciaio zincato e verniciato a polveri.
- Resistenza: Testato per resistenza alla corrosione, al calore e al fuoco, agli urti e per grado di protezione.
- Varianti: Disponibili opzioni antisismiche e involucri vuoti per compatibilità elettromagnetica.
- Opzioni di colore: Offerta di colori speciali e multicolore disponibile su richiesta.
- Soluzioni su misura che supportano la creazione di valore aggiunto nella costruzione di quadri elettrici.
- Elevata stabilità grazie all'assemblaggio a vite.
- Resistenza elevata alle influenze ambientali come umidità.
- Facilità di calcolo del dimensionamento corretto della dispersione del calore conil software SIMARIS therm.
- Tempi di consegna minimi anche per varianti speciali e multicolori.
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare estremamente versatile, progettato per soddisfare le esigenze di vari settori e applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


