pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF10853BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 2000X800X500 - 8MF10853BS5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

380 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869541235

Codice prodotto

SIE8MF10853BS5

Cod. produttore

8MF10853BS5

Produttore

SIE

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è tanto versatile quanto lo sono le vostre esigenze, consentendo soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Involucro del quadro elettrico secondo IEC 62208
    • IP55
    • Dimensioni: A: 2000 mm, L: 800 mm, P: 500 mm
    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con oltre 2,000 elementi singoli
    • Completamente premontati: versioni chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Testati secondo IEC 61439 riguardo a resistenza alla corrosione, calore e fuoco
    • Varianti antisismiche e involucri per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
    • Opzioni di colore personalizzabili disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare che supporta la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
    • Assemblaggio a vite perun'elevata stabilità
    • Elevata resistenza alle influenze ambientali, come l'umidità
    • Possibilità di calcolare il dimensionamento corretto della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
    • Tempi di consegna ridotti per colori speciali e varianti multicolore

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS