pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF10853BS4 ARMADIO SA IP40 HXWXD 2000X800X500 - 8MF10853BS4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

380 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869540870

Codice prodotto

SIE8MF10853BS4

Cod. produttore

8MF10853BS4

Produttore

SIE

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile che offre soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Involucro del quadro elettrico secondo IEC 62208
    • Classificazione IP40
    • Dimensioni: A: 2000 mm, L: 800 mm, P: 500 mm
    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
    • Compatti armadi nelle esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Testati secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco
    • Calcolo della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
    • Assemblaggio a vite con elevata stabilità
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
    • Varianti antisismiche disponibili
    • Opzioni di colori speciali e multicolore disponibili con un tempo di consegna minimo aggiuntivo

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzioni personalizzabili che si adattano a diverse esigenze industriali
    • Facilità nella creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
    • Elevata resistenza alle influenze ambientali come l'umidità
    • Maggiore stabilità e sicurezza grazie all'assemblaggio robusto
    • Facilità di calcolo per il dimensionamento della dispersione del calore

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS