SIEMENS - SIE8MF10853BR4 ARMADIO SI IP40 HXWXD 2000X800X500 - 8MF10853BR4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
380 Kg CO₂-eq
EAN
4001869541051
Codice prodotto
SIE8MF10853BR4
Cod. produttore
8MF10853BR4
Produttore
SIE
- Normativa: secondo IEC 62208
- Grado di protezione: IP40
- Dimensioni: A: 2000 mm, L: 800 mm, P: 500 mm
- Disponibilità in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
- Varianti disponibili: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Test conformi a IEC 61439 riguardo a resistenza alla corrosione, al calore e al fuoco, al sollevamento, agli urti e alla protezione dei rivestimenti
- Calcolo della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
- Armadi assemblati a vite con elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza elevata alleinfluenze ambientali, come l'umidità
- Varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri eletttrici elettromagneticamente compatibili disponibili
- Fornitura di colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore, con un aumento minimo del tempo di consegna
SIVACON, involucro del quadro elettrico
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile che consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


