SIEMENS - SIE8MF10843BS4 ARMADIO SA IP40 HXWXD 2000X800X400 - 8MF10843BS4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
380 Kg CO₂-eq
EAN
4001869493336
Codice prodotto
SIE8MF10843BS4
Cod. produttore
8MF10843BS4
Produttore
SIE
- Dimensioni: A: 2000 mm, L: 800 mm, P: 400 mm
- Conformità a IEC 61439
- Testato per resistenza alla corrosione e al calore
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2.000 elementi singoli
- Varianti disponibili: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Assemblati a vite per alta stabilità
- Elevata resistenza alle influenze ambientali, ad es. all'umidità
- Opzioni antisismiche disponibili
- Disponibilità di involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
- Fornibili in molti colori speciali e varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna
- Calcolo facile della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
SIVACON, involucro del quadro elettrico
Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali, supportando la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


