pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF10843BR5 ARMADIO SI IP55 HXWXD 2000X800X400 - 8MF10843BR5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

380 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869494531

Codice prodotto

SIE8MF10843BR5

Cod. produttore

8MF10843BR5

Produttore

SIE

    SIVACON, involucro del quadro elettrico

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile che offre soluzioni personalizzate per diverse applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A: 2000 mm, L: 800 mm, P: 400 mm
    • Conformità: IEC 62208, grado di protezione IP55
    • Testato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, al calore e al fuoco
    • Disponibili oltre 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
    • Varianti disponibili: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione

    Vantaggi per i clienti:

    • Assemblaggio a vite per un'elevata stabilità
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per una resistenza elevata alle influenze ambientali
    • Opzioni antisismiche e involucri compatibili elettromagneticamente disponibili
    • Possibilità di colori speciali e varianti multicolore conun aumento minimo del tempo di consegna

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS