SIEMENS - SIE8MF10842AF30 MENSOLA ESTRAIBILE W800 D400 - 8MF10842AF30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Larghezza - 800 mm
Profondità - 400 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4001869546773
Codice prodotto
SIE8MF10842AF30
Cod. produttore
8MF10842AF30
Produttore
SIE
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Larghezza:
800 mm
Profondità:
400 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
SIVACON, ripiano del vano, estraibile, P: 400 mm, L: 800 mm, zincato Larmadio di sistema SIVACON 8MF1 - Tanto versatile quanto lo sono le vostre esigenze Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 si contraddistinguono soprattutto per le caratteristiche seguenti: 1. Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 sono assemblati a vite e si contraddistinguono per lelevata stabilità. 2. Gli involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri assicurano una resistenza elevata alle influenze ambientali, ad es. allumidità. 3. Sono inoltre disponibili varianti antisismiche ed anche involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili. 4. Gli armadi di sistema SIVACON 8MF sono fornibili secondo necessità in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore - con un aumento minimo del tempo di consegna.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


