SIEMENS - SIE8MF10722AS30 TRAVERSE UNIVERSALI DI FISSAGGIO L725 - 8MF10722AS30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Profondità - 725 mm
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869492308
Codice prodotto
SIE8MF10722AS30
Cod. produttore
8MF10722AS30
Produttore
SIE
Materiale:
Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Profondità:
725 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
SIVACON
Profilato di supporto universale, adatto per larghezza di quadro 800 mm.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: L: 725 mm
- Zincato
- Certificato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, alla prova urto e grado di protezione dei rivestimenti
- Disponibile in 90 grandezze e combinabile con più di 2.000 elementi singoli
- Applicazionistandard con quadri completi in tre esecuzioni: chiuso, ventilato e con finestra di ispezione
Vantaggi per il cliente:
- Assemblati a vite per elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per alta resistenza alle influenze ambientali, come umidità
- Varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili disponibili
- Fornibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore, con un aumento minimo del tempo di consegna
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


