SIEMENS - SIE8MF10663BR4 ARMADIO SI IP40 HXWXD 2000X600X600 - 8MF10663BR4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
380 Kg CO₂-eq
EAN
4001869493701
Codice prodotto
SIE8MF10663BR4
Cod. produttore
8MF10663BR4
Produttore
SIE
- Dimensioni: A: 2000 mm, L: 600 mm, P: 600 mm
- Conforme a IEC 62208 e IEC 61439
- Grado di protezione: IP40
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
- Opzioni diarmadi: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Assemblaggio a vite per un'elevata stabilità.
- Eccellente resistenza alle influenze ambientali grazie a involucri zincati e verniciati a polveri.
- Disponibilità di varianti antisismiche e involucri vuoti per applicazioni compatibili.
- Colori speciali e varianti multicolore disponibili senza aumenti significativi del tempo di consegna.
SIVACON, involucro del quadro elettrico
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile progettato per fornire soluzioni su misura per diversi settori e applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


