pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF10662UD110A TETTO IP55 W600 D600 - 8MF10662UD110A

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Zincato

  • Con sfiato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869486765

Codice prodotto

SIE8MF10662UD110A

Cod. produttore

8MF10662UD110A

Produttore

SIE

Larghezza:

600 mm

Profondità:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Zincato

Con sfiato:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile, progettato per soddisfare esigenze personalizzate in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: L: 600 mm, P: 600 mm
    • Grado di protezione: IP55
    • Conformità a IEC 61439
    • Assemblaggio a vite per elevata stabilità
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
    • Varianti antisismiche disponibili
    • Adatti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzioni su misura per quasi tutti i settori e applicazioni industriali
    • Supportano la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
    • Disponibili in più di 90 grandezze e combinazioni con oltre 2.000 elementi singoli
    • Facile calcolo del dimensionamento della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
    • Possibilità di personalizzazione di colori speciali e varianti multicolore con tempi di consegna minimi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS