pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF10662GS30 STRUTTURA DEL QUADRO H2000 W600 D600 - 8MF10662GS30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869485171

Codice prodotto

SIE8MF10662GS30

Cod. produttore

8MF10662GS30

Produttore

SIE

    SIVACON, struttura, per involucro standard

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile che consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A: 2000 mm, L: 600 mm, P: 600 mm
    • Completamente premontati e adattabili alle esigenze specifiche
    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con oltre 2000 elementi singoli
    • Tre esecuzioni disponibili: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Testato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, al calore, al fuoco e agli urti
    • Assemblaggio a vite per elevata stabilità
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per alta resistenza ambientale
    • Varie varianti antisismiche disponibili
    • Possibilità di colori speciali e varianti multicolore con aumento minimo del tempo di consegna

    Beneficiper i clienti:

    • Supporto per la creazione di valore aggiunto nella costruzione di quadri elettrici
    • Calcolo facile della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
    • Resistenza elevata all'umidità e ad altre influenze ambientali
    • Compatibilità elettromagnetica per armadi di sistema vuoti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS