SIEMENS - SIE8MF10653BR4 ARMADIO SI IP40 HXWXD 2000X600X500 - 8MF10653BR4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
380 Kg CO₂-eq
EAN
4001869541044
Codice prodotto
SIE8MF10653BR4
Cod. produttore
8MF10653BR4
Produttore
SIE
- Dimensioni: A: 2000 mm, L: 600 mm, P: 500 mm
- Classificazione: secondo IEC 62208, IP40
- 90 grandezze e combinazioni disponibili con oltre 2000 elementi singoli
- Armadi completi disponibili in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Testati secondo IEC 61439 per: resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento e agli urti, grado di protezione dei rivestimenti, integrità del collegamento del conduttore di protezione, capacità di dispersione della potenza dissipata
- Assembli a vite per elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per elevata resistenza alle influenze ambientali
- Varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili disponibili
- Colori speciali e funzionali disponibili, anche varianti multicolore con aumento minimo del tempo di consegna
- Soluzioni personalizzate che supportano la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
- Facilità di dimensionamento con il software SIMARIS therm per la dispersione del calore
- Elevata stabilità e resistenza agli ambienti difficili grazie ai materiali utilizzati
- Possibilità di configurazioni su misura senza tempi di consegna significativi
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile che consente soluzioni su misura per quasi ogni settore e applicazione industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


