pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF10643BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 2000X600X400 - 8MF10643BS5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

380 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869494098

Codice prodotto

SIE8MF10643BS5

Cod. produttore

8MF10643BS5

Produttore

SIE

    SIVACON, involucro del quadro elettrico

    Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali, supportando la costruzione dei quadri elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Conforme a IEC 62208, grado di protezione IP55
    • Dimensioni: A: 2000 mm, L: 600 mm, P: 400 mm
    • Completamente premontati o personalizzabili
    • Disponibili in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
    • Testati secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, calore, fuoco, e impatti
    • Software SIMARIS therm per il calcolo della dispersione del calore
    • Assemblati a vite per elevata stabilità
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzioni altamente versatili per diverse esigenze industriali
    • Elevata resistenza alle influenze ambientali come l'umidità
    • Opzioni antisismiche disponibili
    • Possibilità di varianti multicolore senza tempi di consegna significativi
    • Facilità di personalizzazione per specifiche necessità

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS