SIEMENS - SIE8MF10643BS4 ARMADIO SA IP40 HXWXD 2000X600X400 - 8MF10643BS4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
380 Kg CO₂-eq
EAN
4001869493299
Codice prodotto
SIE8MF10643BS4
Cod. produttore
8MF10643BS4
Produttore
SIE
- Standard: secondo IEC 62208
- Grado di protezione: IP40
- Dimensioni: A: 2000 mm, L: 600 mm, P: 400 mm
- Disponibilità: oltre 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
- Montaggio: assemblati a vite per elevata stabilità
- Resistenza: collaudati secondo IEC 61439 per vari test di prestazione
- Soluzioni personalizzabili per ogni esigenza industriale.
- Eccellente resistenza alle influenze ambientali, come l'umidità, grazie a involucri zincati e verniciati a polveri.
- Opzioni antisismiche disponibili, nonché involucri vuoti compatibili elettromagneticamente.
- Possibilità di scegliere tra vari colori speciali efunzionali con tempi di consegna minimi.
- Calcolo della dispersione del calore semplificato con software SIMARIS therm.
SIVACON, involucro del quadro elettrico
Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


